Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κιβώτιο εργαλειοθηκών

Κιβώτιο εργαλειοθηκών
KOYTI 1.1.1. ΓΚΡΙ SYSTEMBOX

Αρ. είδους 5581035101

EAN 4056807671192

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κιβώτιο εργαλειοθηκών

Αρ. είδους 5581035101
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
Μεταβλητό διαμέρισμα για την τακτοποιημένη αποθήκευση και ανάκτηση διαφόρων μικρών εξαρτημάτων. Οι εργαλειοθήκες μπορούν να συνδυαστούν ξεχωριστά με όλα τα διαχωριστικά συστήματος.

Συμβατότητα χάρη στις διαστάσεις του πλέγματος


Οι διαστάσεις του προϊόντος βασίζονται στις διαστάσεις του πλέγματος, το οποίο επιτρέπει την επιμέρους διάταξη των εργαλειοθηκών στο περίβλημα του συστήματος.



Ασφαλής σύνδεση στο περίβλημα του συστήματος


  • Τα στηρίγματα πλέγματος στερεώνουν τις εργαλειοθήκες στο δάπεδο του περιβλήματος, συγκρατώντας τα στη θέση τους

  • Το διαφανές καπάκι εμποδίζει την ακατάστατη στοίβαξη των περιεχομένων


Μεμονωμένη ρύθμιση


Οι εργαλειοθήκες μπορούν να διαιρεθούν περαιτέρω μεμονωμένα μέσω διαχωριστικών.



Δυνατότητα χρήσης σε τοίχους συνεργείου ή σε σταθμούς στερέωσης


Η αυλάκωση επιτρέπει την ανάρτηση του περιβλήματος σε ράγες συναρμολόγησης.



Εύκολη αναγνώριση των περιεχομένων


Ενσωματωμένη θήκη ετικετών με ελαφριά κλίση.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διαστάσεις συστήματος

1.1.1

Χρώμα

Σκούρο γκρι

Πλάτος

57 mm

Βάθος

82 mm

Ύψος

55 mm

Υλικό

ABS

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες