Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπλουζάκι KOS

Μπλουζάκι KOS
T-SHIRT KOS ΜΠΛΕ ROYAL 3XL

Αρ. είδους 5359181738
EAN 4099618571251

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε ωκεανού

Μέγεθος

3XL

Υλικό

100% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

155 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες