Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπλουζάκι KOS

Μπλουζάκι KOS
T-SHIRT KOS ΛΕΥΚΟ 3XL

Αρ. είδους 5359181362

EAN 4099618571404

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπλουζάκι KOS

Αρ. είδους 5359181362

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Λευκό

Μέγεθος

3XL

Υλικό

100% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

155 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες