Πλατύς ακροδέκτης σύσφιγξης καλωδίου με θερμοσυστελλόμενο σωλήνα
Πλατύς ακροδέκτης
ΦΙΣΑΚΙ ΘΕΡΜΟΣΥΣ.KOKK. M4 0,5-1,5SMM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ημιδιαφανείς θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες
Απλή οπτική παρακολούθηση της σύνδεσης
40% πιο γρήγορη διαδικασία συρρίκνωσης
Εξοικονομεί χρόνο
Χαμηλή θερμοκρασία συρρίκνωσης +300°C
Μικρός κίνδυνος ζημιάς στον σύνδεσμο και τη μόνωση του καλωδίου
Να αποφεύγετε η τοπική υπερθέρμανση των θερμοσυστελλόμενων σωλήνων.
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS
Φύλλα δεδομένων(X)
Συνδέσεις ανθεκτικές στη σκόνη και την υγρασία. Καλή έως άριστη αντοχή στη βενζίνη, τα οξέα μπαταρίας, το ντίζελ, το λάδι κινητήρων, το αντιπηκτικό, το υγρό φρένων, το αλατούχο διάλυμα 5%, την ισοπροπυλική αλκοόλη.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!