Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τερματικό συρματόσχοινου τύπου περόνης Με δεξιόστροφο εσωτερικό σπείρωμα

Τερμ. άκρο συρμ., ανοξ. χάλ. A4, περόνη, δεξ.
ΤΕΡΜ/KO ΔΙΧΑΛ ΣΥΡΜ/ΝΟΥΜΕ ΣΠΕΙΡ Α4 M8

Αρ. είδους 5176047008

EAN 4045989825981

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τερματικό συρματόσχοινου τύπου περόνης Με δεξιόστροφο εσωτερικό σπείρωμα

Αρ. είδους 5176047008

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για εύκολη τοποθέτηση με μετρικό εσωτερικό σπείρωμα
Ανακοίνωση

Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο.


Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Εξωτερική διάμετρος (d2)

12 mm

Διάμετρος μπουλονιού (d3)

8 mm

Μήκος (l1)

65 mm

Πλάτος περόνης (εσωτερικό) (l3)

10 mm

Ύψους περόνης (h1)

12 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες