Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κόλλα στιγμής Klebfix

Κυανοακρυλική κόλλα δομικ. στοιχείων, Klebfix
KLEBFIX ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 5G-NSF

Αρ. είδους 08930900
EAN 4045989613588

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για τη συγκόλληση μεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων, μεταξύ τους και το ένα με το άλλο μέσα σε δευτερόλεπτα

Ειδικό έξυπνο πώμα


  • Ακριβής δοσομέτρηση

  • Εμποδίζεται η απόφραξη των στομίων


Κολλά σε δευτερόλεπτα


  • Δυνατότητα άμεσης περαιτέρω επεξεργασίας

  • Γρήγορες επισκευές

  • Δυνατότητα απλών κατασκευών χωρίς πρόσθετα μέσα στερέωσης


Μεγάλη αντοχή στη γήρανση και τις καιρικές συνθήκες



Δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη

Με πιστοποίηση NSF, κατηγορία P1, αρ. πιστ. 151993


Ελεγμένο κατά NSF σύμφωνα με το πρότυπο NSF/ANSI 61 για χρήση σε παροχές νερού και σε πόσιμο νερό

Ανακοίνωση
  • Προτείνεται η χρήση γυαλιών και γαντιών προστασίας.

  • Οι πολύ ξηρές ή όξινες επιφάνειες καθυστερούν ή εμποδίζουν τη σκλήρυνση, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα υγρασίας και οι αλκαλικές επιφάνειες την επιταχύνουν.

  • Λόγω της πίεσης των ατμών της υγρής κόλλας, η αργή πήξη του προϊόντος που περισσεύει γύρω από την περιοχή συγκόλλησης μπορεί να δημιουργήσει λευκό ίζημα (φαινόμενο blooming). Πρόκειται για αναθυμιάσεις της κόλλας που σκληραίνουν. Μπορείτε να τους αφαιρέσετε π.χ. με ισοπροπανόλη ή ακετόνη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι οι επιφάνειες των εξαρτημάτων που θα καθαριστούν είναι επίσης ανθεκτικές σε αυτούς τους διαλύτες. Το φαινόμενο blooming μπορεί να αποφευχθεί/μειωθεί με τη χρήση λιγότερης ποσότητας κόλλας και τη εξασφάλιση επαρκούς υγρασίας στον αέρα καθώς και εξαερισμού του χώρου εργασίας.
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 σε 1
Klebfix
4 σε 1
εφαρμογή
με πινέλο
Klebfix
GAN
Klebfix
2 συστατικών
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
GRP⚫1
EPDM
Καουτσούκ
Άκαμπτα αφρώδη υλικά⚫1⚫1⚫1⚫1
Νεοπρένιο
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Πολυαμίδιο
Πολυανθρακικό = PC
Πολυστυρένιο⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Σιλικόνη⚫1
Φελιζόλ⚫1⚫1
Βαμμένες επιφάνειεςΒαμμένες επιφάνειες
Ξυλεία και υλικά από ξύλοΞύλο (MDF, μοριοσανίδες)
Φύλλα από πολυστρωματικό υλικό
(Resopal, Ultrapas)
Διακοσμητικά πάνελ
Φελλός
Πέτρα και υλικά κατασκευώνΣκυρόδεμα
Ασφαλτικές επιφάνειες
Αεριομπετόν, γύψινο, γυψοσανίδα
Συνθετική πέτρα (Corian, Varicor)
HPL
Φυσική πέτρα (μάρμαρο, γρανίτης)⚫1
Πέτρα
Τσιμενταρισμένες ινοσανίδες
ΆλλοΣμάλτο⚫1
Γυαλί
Υαλοΐνα
Καθρέφτης⚫1
Πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια
Χαρτί
Χαρτόνι
Πλέγμα
Δέρμα
ΜέταλλοΑλουμίνιο ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Μόλυβδος
Ανοξείδωτος χάλυβας
Χαλκός
Ορείχαλκος
Χάλυβας/σίδηρος
Ψευδάργυρος
ΠλαστικάABS

Με πιστοποίηση NSF, κατηγορία P1, αρ. πιστ. 151993


Ελεγμένο κατά NSF σύμφωνα με το πρότυπο NSF/ANSI 61 για χρήση σε παροχές νερού και σε πόσιμο νερό

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!

Περιοχή εφαρμογής

Κόλλα στιγμής για τη συγκόλληση μεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων, μεταξύ τους και το ένα με το άλλο.

Οδηγίες

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς λιπαρές ουσίες. Για την προεπεξεργασία, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Εφαρμόστε ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα κόλλας μόνο σε μία από τις επιφάνειες που θα συγκολληθούν. Ασκήστε επαρκή πίεση για να γίνει άμεσα η σύνδεση και να εξασφαλιστεί πλήρης επαφή.

Χημική βάση

Κυανοακρυλικός όξινος εστέρας

Χρώμα

Διαφανές

Πυκνότητα

1.06 g/cm³

Ελάχ./Μέγ. ιξώδες

70-120 mPas

Ελάχ. συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή

15 N/mm²

Ικανότητα τεντώματος

2 %

Μέγ. μέγεθος διάκενου κόλλησης

0.1 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 to +80 °C

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-30 to 80 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 35 °C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς διαλύτες

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

15 Monate(month) / σε θερμοκρασία δωματίου

Περιεχόμενα

4.7 ml

Βάρος περιεχομένου

5 g

Τιμές αντοχής σε διάτμηση και εφελκυσμό σε συμμόρφωση με το πρότυπο DIN EN 1465
Υλικό Τυπικές τιμές αντοχής σε διάτμηση και εφελκυσμό (N/mm²)
Χάλυβας 60−90 δευτερόλεπτα > 22
Αλουμίνιο 60−90 δευτερόλεπτα >
PA 20-30 δευτερόλεπτα 8-12
PVC 20-30 δευτερόλεπτα 10–20*
Πολυανθρακικό 10-15 δευτερόλεπτα 10–20*
POM 30-40 δευτερόλεπτα
EPDM 5-9 δευτερόλεπτα > 10*
Νεοπρένιο 3-5 δευτερόλεπτα > 10*
*Θραύση υλικού
Στεγνό στην αφή μετά από
Αλουμίνιο/αλουμίνιο 60 με 90 δευτερόλεπτα
SBR / SBR 2 με 4 δευτερόλεπτα
Πολυανθρακικό υλικό / πολυανθρακικό υλικό 10 με 15 δευτερόλεπτα
EPDM / EPDM 5 με 9 δευτερόλεπτα
Η ταχύτητα σκλήρυνσης επιταχύνεται με χρήση του ενεργοποιητή
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ενεργοποιητής

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΥΑΝΟΑΚΡ.ΚΟΛΛΑΣ 150ML

Για επιτάχυνση της σκλήρυνσης της κόλλας στιγμής
x 1 Ποσότητα
Πανί καθαρισμού Tex-Rein

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣ.TEX-REIN 27X38CM 150ΤΕΜ

Εξαιρετικά απαλό πανί καθαρισμού για επιφάνειες με σκόνη και για περιοχές ευαίσθητες στα χνούδια
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες