Διάταξη ασφάλισης KL
Διάταξη ασφάλισης KL, φωσφατωμένος χάλυβας
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ PHR 6ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διάταξη ασφάλισης για άκρα αξόνων και διαχωριστήρες που τοποθετούνται και αφαιρούνται ακτινικά χωρίς εργαλεία
- Σχεδίαση με σχήμα πιάτου για εφαρμογή χωρίς κροταλίσματα και αντιστάθμιση των ανοχών
- Υψηλή αξονική φέρουσα ικανότητα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. άξονες (d3) | 6-8 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης (d4) | 5 mm |
Κατάλληλο για πλάτος αυλάκωσης (m1) | 0,7 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 4,6 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 10,6 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |
Μορφή | ESN09 |