Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δεματικό καλωδίων KBL INOX από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 V2A με σφαιρικό κλείσιμο

Δεματικό καλωδίων KBL INOX, ανοξ. χάλυβας AISI 304
ΚΟΛΙΕ ΦΟΥΣΚΑΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ Φ25-102ΜΜ

Αρ. είδους 08206 102
EAN 4058794799873
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Το δεματικό καλωδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η χρήση πλαστικών, π.χ. σε περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες ή με πολύ δραστικές χημικές ουσίες

Για γρήγορο, εύκολο και αδιαβάθμητο δέσιμο καλωδίων, πλεξούδων καλωδίων, εύκαμπτων σωλήνων κ.λπ.


Η κατασκευή αυτοκλεινόμενης κεφαλής μειώνει τον χρόνο εγκατάστασης



Εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό (100 % χάλυβας υψηλής κατηγορίας)


  • Δεν σκουριάζει

  • Ανθεκτικό στη θερμότητα

  • Αντοχή στην ακτινοβολία UV

  • Ανθεκτικό σε διάφορα χημικά


Δεν φθείρει τη μόνωση των καλωδίων


Ασφαλής κεφαλή ασφάλισης χωρίς δόντια



Για χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες και σε αντίξοα περιβάλλοντα


Υψηλός βαθμός αντοχής στη διάβρωση και τις καιρικές συνθήκες

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Σειρά εφαρμογών, μεταξύ άλλων στη ναυτιλιακή βιομηχανία, στα ορυχεία, στη χημική βιομηχανία, στις ηλεκτρονικές και κτιριακές εγκαταστάσεις, στην κατασκευή οχημάτων, στα συνεργεία οχημάτων, στα συνεργεία σέρβις

Πλάτος

7.9 mm

Μήκος

362 mm

Dicke

0.3 mm

Bündeldurchmesser min./max.

12,7-102 mm

Zugkraft min.

2000 N

Werkstoff

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Surface

Απλός

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-60 to 538 °C

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ειδική πένσα Για δεματικά καλωδίων, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με ασφάλεια μπίλιας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛ. ΚΟΛΙΕ

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γράσο ενώσεων υψηλής θερμοκρασίας

ΓΡΑΣΟ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 90G

Λιπαντικό γράσο συμπλόκου λιθίου, με βάση γράσο λίπανσης ορυκτελαίου με πρόσθετα για τη βελτίωση της διάβρωσης, της οξείδωσης και της προστασίας από τη φθορά
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες