Δεματικό καλωδίων KBL D από πολυαμίδιο με ανιχνεύσιμη μεταλλική γλώσσα, μπλε
Δεματ. καλωδίων KBL D PA, μεταλ. ασφ. αποσπ. μπλε
ΔΕΜΑΤ-PLA-ΜΕΤΑΛBLUE-DETEC-7,0X340MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δυνατότητα γρήγορου εντοπισμού
- Το ανθεκτικό στη διάβρωση, αντιμαγνητικό χαλύβδινο άκρο από ανοξείδωτο χάλυβα 316 στην κεφαλή δεματικού καλωδίων εξασφαλίζει ισχυρή και ασφαλή στήριξη, καθώς και γρήγορη εύρεση με συσκευές ανίχνευσης
- Εμποδίζει τη ρύπανση που προκαλείται από το δεματικό καλωδίων/τα υπολείμματα δεματικών καλωδίων κατά τη διάρκεια της παραγωγής
Βοηθάει στην εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ HACCP( Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου)
Εύκολη εφαρμογή και φιλικός προς τον χρήστη χειρισμός
- Η ελαφριά πτύχωση στο εσωτερικού του δεματικού εξασφαλίζει ότι το δεματικό καλωδίων εφαρμόζει με ασφάλεια στη δέσμη καλωδίων, ακόμα κι όταν υπάρχουν δονήσεις, ζέστη και κρύο
- Οι στρογγυλεμένες ακμές και τα περιγράμματα της κεφαλής και του δεματικού εξασφαλίζουν φιλικό για τον χρήστη χειρισμό
Δεν προκαλεί ζημιά στη μόνωση π.χ. καλωδίων λόγω αιχμηρών άκρων
- Επιπλέον, το λείο σώμα χωρίς δόντια ή αυλακώσεις μειώνει τον αριθμό των περιοχών που καταπονούνται υπερβολικά
- Απαιτείται προσοχή σε περίπτωση χρήσης ισχυρών ανόργανων οξέων ή/και οξειδωτικών χημικών ουσιών, ιδίως σε υψηλές θερμοκρασίες
- Δεν είναι ανθεκτικό σε ανόργανα οξέα ή/και οξειδωτικές χημικές ουσίες
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εφαρμογές, όπως η επεξεργασία τροφίμων και ποτών, η παραγωγή τροφών για οικόσιτα ζώα, η φαρμακευτική βιομηχανία, η χημική βιομηχανία, η παραγωγή ελαστικών και αερόσακων, καθώς και άλλοι κλάδοι, στους οποίους η μη ύπαρξη ρύπων είναι σημαντική και στους οποίους χρησιμοποιούνται διατάξεις εντοπισμού
Σχεδίαση | Μεταλλικός καταβάτης |
Πλάτος ζώνης (B) | 7 mm |
Πλάτος | 7 mm |
Μήκος (L) | 340 mm |
Ελάχ./μΜέγ. διάμετρος δέσμης (Ø) | 6-90 mm |
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 85 °C |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Χρώμα | Μπλε |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Μέγ. δύναμη εφελκυσμού | 540 N |