Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δεματικό καλωδίων KBL D από πολυαμίδιο με ανιχνεύσιμη μεταλλική γλώσσα, μπλε

Δεματ. καλωδίων KBL D PA, μεταλ. ασφ. αποσπ. μπλε
ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑ-ΜΕΤΑΛ/ΚΟ -PA-ΜΠΛΕ-4,8X361MM

Αρ. είδους 0502520014
EAN 4065233082168

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δεματικό καλωδίων KBL D από πολυαμίδιο με ανιχνεύσιμη μεταλλική γλώσσα, μπλε

Αρ. είδους 0502520014

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για χρήση σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν άμεση επαφή με τρόφιμα, δυνατότητα ανάκτησης με χρήση διατάξεων εντοπισμού, όπως εντοπιστές μετάλλων, συσκευές ακτίνων Χ ή συστήματα οπτικού εντοπισμού

Δυνατότητα γρήγορου εντοπισμού


  • Το ανθεκτικό στη διάβρωση, αντιμαγνητικό χαλύβδινο άκρο από ανοξείδωτο χάλυβα 316 στην κεφαλή δεματικού καλωδίων εξασφαλίζει ισχυρή και ασφαλή στήριξη, καθώς και γρήγορη εύρεση με συσκευές ανίχνευσης

  • Εμποδίζει τη ρύπανση που προκαλείται από το δεματικό καλωδίων/τα υπολείμματα δεματικών καλωδίων κατά τη διάρκεια της παραγωγής


Βοηθάει στην εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ HACCP( Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου)



Εύκολη εφαρμογή και φιλικός προς τον χρήστη χειρισμός


  • Η ελαφριά πτύχωση στο εσωτερικού του δεματικού εξασφαλίζει ότι το δεματικό καλωδίων εφαρμόζει με ασφάλεια στη δέσμη καλωδίων, ακόμα κι όταν υπάρχουν δονήσεις, ζέστη και κρύο

  • Οι στρογγυλεμένες ακμές και τα περιγράμματα της κεφαλής και του δεματικού εξασφαλίζουν φιλικό για τον χρήστη χειρισμό


Δεν προκαλεί ζημιά στη μόνωση π.χ. καλωδίων λόγω αιχμηρών άκρων


  • Επιπλέον, το λείο σώμα χωρίς δόντια ή αυλακώσεις μειώνει τον αριθμό των περιοχών που καταπονούνται υπερβολικά
Ανακοίνωση
  • Απαιτείται προσοχή σε περίπτωση χρήσης ισχυρών ανόργανων οξέων ή/και οξειδωτικών χημικών ουσιών, ιδίως σε υψηλές θερμοκρασίες

  • Δεν είναι ανθεκτικό σε ανόργανα οξέα ή/και οξειδωτικές χημικές ουσίες
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εφαρμογές, όπως η επεξεργασία τροφίμων και ποτών, η παραγωγή τροφών για οικόσιτα ζώα, η φαρμακευτική βιομηχανία, η χημική βιομηχανία, η παραγωγή ελαστικών και αερόσακων, καθώς και άλλοι κλάδοι, στους οποίους η μη ύπαρξη ρύπων είναι σημαντική και στους οποίους χρησιμοποιούνται διατάξεις εντοπισμού

Σχεδίαση

Μεταλλικός καταβάτης

Πλάτος ζώνης (B)

4,8 mm

Μήκος (L)

361 mm

Ελάχ./μΜέγ. διάμετρος δέσμης (Ø)

4,8-102 mm

Ελάχ. δύναμη εφελκυσμού

222 N

Υλικό

PA 6,6 - Πολυαμίδιο

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-60 to 85 °C

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Χρώμα

Μπλε

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες