Δεματικό καλωδίων KBL 2 από πολυαμίδιο με πλαστική γλώσσα, μαύρο
Δεματ. καλωδίων KBL2 PA πλαστ. ασφ. εγκεκρ. μαύρο
ΠΛΑΣΤ.ΣΦΙΓΚΤ.ΚΑΛΩΔ.ΜΑΥΡΟ KBL2 3,6X300MM
Αρ. είδους 0502000101
EAN 4062856117437
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η ελαφρώς κεκλιμένη, κωνική και μονοκόμματη κεφαλή και η καστάνια εξασφαλίζουν αποτελεσματική, γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
- Υψηλή βιομηχανική ποιότητα για μεγάλη, αξιόπιστη διάρκεια ζωής κατά τη χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4892-2, Μέρος 2 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Λειτουργία καθοδήγησης που διευκολύνει την εγκατάσταση
- Το λείο εξωτερικό φινίρισμα και τα στρογγυλεμένα άκρα εμποδίζουν την πρόκληση ζημιάς στη μόνωση ή τη θωράκιση των καλωδίων
- Η εσωτερική οδόντωση στο δεματικό εξασφαλίζει καλή συγκράτηση και εμποδίζει τη συστροφή ή την ολίσθηση προς τα πλάγια
- Είναι αυτοσβενόμενα, δηλαδή, σε περίπτωση πυρκαγιάς τα δεματικά καλωδίων δεν συνεισφέρουν στην εξάπλωση της φωτιάς
- Δυνατότητα χρήσης σε εφαρμογές με μεγάλο εύρος θερμοκρασιών
- Δεν περιέχει σιλικόνη και αλογόνα, συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS
- Προϊόν κατάλληλο για τοποθέτηση με ή χωρίς εργαλεία
Οι εγκρίσεις και οι δηλώσεις είναι διαθέσιμες για λήψη, αποθήκευση και εκτύπωση με απλή σάρωση του κωδικού QR που υπάρχει στη συσκευασία
Προϊόν δοκιμασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 62275, IEC 62275, UL 62275 τύπος 2.21 (CSA)
Τα ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία δεματικά καλωδίων πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 4892-2: Πλαστικά – Ακτινοβόληση συνθετικών υλικών ή έκθεση εξοπλισμού στις καιρικές συνθήκες – μέρος 2: λαμπτήρες τόξου ξένον. Για τα δεματικά καλωδίων με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, απαιτούνται 1000 ώρες ακτινοβόλησης ή έκθεσης στις καιρικές συνθήκες με αυτήν τη μέθοδο δοκιμής σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 62275, EN 62275 και UL 1565.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανικά δεματικά καλωδίων βιομηχανικού τύπου για εφαρμογές όπως μηχανολογικές εργασίες, κατασκευές πινάκων διακοπτών, κατασκευές οχημάτων, συνεργεία εργοστασίων, εργασίες συντήρησης, βιομηχανίες παραγωγής, εφαρμογές στον κατασκευαστικό κλάδο, συνεργεία αυτοκινήτων, μεταφορές/επιμελητεία προμηθειών, κατασκευές ανελκυστήρων
Υλικό | PA 6.6 V-2 - Πολυαμίδιο |
Χρώμα | Μαύρο |
Πλάτος | 3,6 mm |
Μήκος | 300 mm |
Ελάχ./μΜέγ. διάμετρος δέσμης | 2-76 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to +85 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | -20 to +85 °C |
Ελάχ. δύναμη εφελκυσμού | 178 N |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Σχεδίαση | Με βοήθημα ανοίγματος |
Αναφλεξιμότητα | Αυτοσβενόμενο σύμφωνα με το UL94 V2 |