Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καστάνια σκαλωσιάς

Κλειδί με καστάνια σκαλωσιάς
ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΙΠΛ KΑΡΕ ΚΡΟΥΣ.SW

Αρ. είδους 0713851192

EAN 4024835849456

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καστάνια σκαλωσιάς

Αρ. είδους 0713851192
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
Αναστρέψιμο, με δύο διαφορετικά μεγέθη σιαγόνας, με χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

Δύο εργαλεία σε ένα



Διακόπτες μοχλού μεταξύ δεξιόστροφης/αριστερόστροφης περιστροφής


Εύκολη και πολύ άνετη εργασία.



Περιλαμβάνει έναν κωνικό πίρο στο άκρο της καστάνιας


Για την ευθυγράμμιση βάσεων σκαλωσιάς.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

19 x 22 mm

Μήκος (L1)

310 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (B)

41 mm

Μήκος κωνικού μπουλονιού (L2)

90 mm

Διάμετρος κωνικού μπουλονιού (D1)

16 mm

Ύψος κεφαλής καστάνιας (H)

50 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βίδα σκαλωσιάς

ΒΙΔΑ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΠΑΞ22 5.8 A2C M14X70

Συμπερ. εξαγωνικό παξιμάδι με κολάρο
x 50 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες