Σφιγκτήρας σωλήνων με ελαστική επένδυση K
Σφιγκτήρας σωλήνων με ελαστική επένδυση K
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΝΩΜΕΝΟ-K-27X108MM
Αρ. είδους 0874319108
EAN 4038898989424
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό μόνωσης | PUR/φυσικό καουτσούκ |
Ογκομετρική μάζα | 80 kg/m³ |
Χρώμα μονωτικού τμήματος | Μαύρο |
Υλικό σφιγκτήρα | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Διάμετρος σωλήνα (ØD) | 108 mm |
Πάχος μονωτικού υλικού (DS) | 27 mm |
Πλάτος μονωτικού υλικού (BD) | 60 mm |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 0,97 kN |
Μέγ. απόσταση δέστρας | 5,50 m |
Σπείρωμα σύνδεσης (G) | M12, M16 |
Πλάτος μεταλλικής ζώνης (BM) | 30 mm |
Πάχος μεταλλικού ιμάντα (tM) | 3 mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 105 °C |
Θερμική αγωγιμότητα λ | 0,037 W/(m*K) |
Συνθήκες θερμικής αγωγιμότητας λ | στους 0°C |
Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες | B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN 4102, σύμφωνα με την έκθεση δοκιμών H.4-144/02 |
Τιμή συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ | 7000 |
Συνθήκες για την αντίσταση τη διάχυση υδρατμών | σύμφωνα με το DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Κατάλληλο για χάλκινο σωλήνα (εξωτερική διάμετρος) | 108 mm |
Κατάλληλο για χάλκινο σωλήνα (ονομαστικό πλάτος DN) | DN.. 100.. |
Κατάλληλο για χαλύβδινο σωλήνα (εξωτερική διάμετρος) | 108 mm |
Δεν περιέχει αλογονωμένες διογκωτικές ουσίες (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (< 0,1 %) | Ναι |
SVHC σύμφωνα με το πρότυπο REACH < 0,1 % | Ναι |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Δεν περιέχει αλογόνα (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει βορικό τρι-(2-καρβοξυαιθυλο)-φωσφάνιο (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει ενώσεις βορίου (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει μόλυβδο (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει κασσίτερο (< 0,1 %) | Ναι |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | No |