Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας σωλήνων με ελαστική επένδυση K

Σφιγκτήρας σωλήνων με ελαστική επένδυση K
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΝΩΜΕΝΟ-K-23X76MM DN65

Αρ. είδους 0874319076
EAN 4038898989233
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφιγκτήρας σωλήνων με ελαστική επένδυση K

Αρ. είδους 0874319076

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Consisting of a hard-foam core with a load distribution panel and natural rubber cladding
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό μόνωσης

PUR/φυσικό καουτσούκ

Ογκομετρική μάζα

80 kg/m³

Χρώμα μονωτικού τμήματος

Μαύρο

Υλικό σφιγκτήρα

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Διάμετρος σωλήνα (ØD)

76,1 mm

Πάχος μονωτικού υλικού (DS)

23 mm

Πλάτος μονωτικού υλικού (BD)

50 mm

Επιτρεπόμενο φορτίο

0,54 kN

Μέγ. απόσταση δέστρας

5,50 m

Σπείρωμα σύνδεσης (G)

M8, M10

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

13 mm

Πλάτος μεταλλικής ζώνης (BM)

20 mm

Πάχος μεταλλικού ιμάντα (tM)

2 mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 105 °C

Θερμική αγωγιμότητα λ

0,037 W/(m*K)

Συνθήκες θερμικής αγωγιμότητας λ

στους 0°C

Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες

B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN 4102, σύμφωνα με την έκθεση δοκιμών H.4-144/02

Τιμή συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ

7000

Συνθήκες για την αντίσταση τη διάχυση υδρατμών

σύμφωνα με το DIN EN 13469/DIN EN 12667

Κατάλληλο για χάλκινο σωλήνα (εξωτερική διάμετρος)

76 mm

Κατάλληλο για χάλκινο σωλήνα (ονομαστικό πλάτος DN)

DN.. 65..

Κατάλληλο για χαλύβδινο σωλήνα (εξωτερική διάμετρος)

76,1 mm

Κατάλληλο για χαλύβδινο σωλήνα, ονομαστικό πλάτος DN

DN.. 65..

Κατάλληλο για χαλύβδινο σωλήνα (αμερικανικό)

2 1/2 ίντσα

Δεν περιέχει αλογονωμένες διογκωτικές ουσίες (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (< 0,1 %)

Ναι

SVHC σύμφωνα με το πρότυπο REACH < 0,1 %

Ναι

Δεν περιέχει χλωριωμένες παραφίνες (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει βορικό τρι-(2-καρβοξυαιθυλο)-φωσφάνιο (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει ενώσεις βορίου (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει μόλυβδο (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει κασσίτερο (< 0,1 %)

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες