Σφιγκτήρας σωλήνων με ελαστική επένδυση K
Σφιγκτήρας σωλήνων με ελαστική επένδυση K
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΝΩΜΕΝΟ-K-23X57MM DN50
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό μόνωσης | PUR/φυσικό καουτσούκ |
Ογκομετρική μάζα | 80 kg/m³ |
Χρώμα μονωτικού τμήματος | Μαύρο |
Υλικό σφιγκτήρα | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Διάμετρος σωλήνα (ØD) | 58 mm |
Πάχος μονωτικού υλικού (DS) | 23 mm |
Πλάτος μονωτικού υλικού (BD) | 50 mm |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 0,405 kN |
Μέγ. απόσταση δέστρας | 4,60 m |
Σπείρωμα σύνδεσης (G) | M8, M10 |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 13 mm |
Πλάτος μεταλλικής ζώνης (BM) | 20 mm |
Πάχος μεταλλικού ιμάντα (tM) | 2 mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 105 °C |
Θερμική αγωγιμότητα λ | 0,037 W/(m*K) |
Συνθήκες θερμικής αγωγιμότητας λ | στους 0°C |
Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες | B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN 4102, σύμφωνα με την έκθεση δοκιμών H.4-144/02 |
Τιμή συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ | 7000 |
Συνθήκες για την αντίσταση τη διάχυση υδρατμών | σύμφωνα με το DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Κατάλληλο για χάλκινο σωλήνα (εξωτερική διάμετρος) | 57 mm |
Κατάλληλο για χάλκινο σωλήνα (ονομαστικό πλάτος DN) | DN.. 50.. |
Κατάλληλο για χαλύβδινο σωλήνα (εξωτερική διάμετρος) | 57 mm |
Δεν περιέχει αλογονωμένες διογκωτικές ουσίες (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (< 0,1 %) | Ναι |
SVHC σύμφωνα με το πρότυπο REACH < 0,1 % | Ναι |
Δεν περιέχει χλωριωμένες παραφίνες (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει βορικό τρι-(2-καρβοξυαιθυλο)-φωσφάνιο (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει ενώσεις βορίου (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει μόλυβδο (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει κασσίτερο (< 0,1 %) | Ναι |