Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελατηριωτή ροδέλα με δίσκο ασφάλισης, σχήμα K Χάλυβας ελατηρίων, σκληρυμένος 420-510 HV10, επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου

Χάλυβας, με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί, σχήμα K
ΡΟΔΕΛΑ SER K FLZN480H D8,2

Αρ. είδους 04010008

EAN 4038898604846

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ελατηριωτή ροδέλα με δίσκο ασφάλισης, σχήμα K Χάλυβας ελατηρίων, σκληρυμένος 420-510 HV10, επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου

Αρ. είδους 04010008

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 3500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ισχυρή ασφάλιση βιδωτών συνδέσεων χάρη στο εφαρμοστό σχήμα που προστατεύει από τη χαλάρωση και το ξεβίδωμα


  • Σχήμα Κ: για ηλεκτρικά αγώγιμες συνδέσεις

  • Ασφάλιση μέσω της τριβής χάρη στη δύναμη ελατηρίου

  • Θετική ασφάλιση χάρη στο ειδικό αποτυπωμένο σχέδιο στην επιφάνεια

  • Επαναχρησιμοποιήσιμο

  • Προστατεύει την άλλη πλευρά της επιφάνειας από ζημιές (η ροδέλα δεν περιστρέφεται κατά την τοποθέτηση)

  • Ελάχιστη κατανομή της ροπής σύσφιγξης

  • Προϊόν για γενική χρήση, π.χ. είναι επίσης κατάλληλο για στερέωση σε επιμήκεις οπές στερέωσης και για βιδωτές συνδέσεις λαμαρίνων


Σύγκριση ελατηριωτών ροδελών με δίσκο ασφάλισης και ροδελών ασφαλείας



Ελατηριωτή ροδέλα με δίσκο ασφάλισης:


  • Διπλή ασφάλεια: ελατηριωτή εφαρμογή, συγκράτηση μέσω της τριβής και θετική ασφάλιση

  • Χαμηλή κατανομή ροπής ασφάλισης

  • Εύρος χρήσης: έως τους 350 °C περίπου

  • Επαναχρησιμοποιήσιμο

  • Προστασία της άλλης πλευράς της επιφάνειας. Δεν περιστρέφεται

  • Ασφάλεια κατά της χαλάρωσης έως τις βίδες ποιότητας 12.9

  • Στοιχεία ασφάλισης που εμποδίζουν το ξεβίδωμα


Ροδέλα ασφαλείας χωρίς πρότυπο DIN: Χωρίς πρότυπο DIN, οι ροδέλες ασφαλείας αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια!


  • Πολύ υψηλή κατανομή ροπής σύσφιξης

  • Προϊόν κατάλληλο μόνο για βίδες ασφαλείας < 5.8

  • Στην χειρότερη περίπτωση, οι ροδέλες ασφαλείας μπορεί να φθαρούν μεταξύ των επιφανειών και να προκληθεί μείωση της δύναμης προφόρτισης

  • Καμία προστασία κατά του ξεβιδώματος

  • Οι ροδέλες ασφαλείας δεν είναι επαναχρησιμοποιήσιμες

  • Οι ροδέλες ασφαλείας έχουν την τάση να διαστέλλονται (κίνδυνος θραύσης)

  • Περιστρέφονται κατά τη σύσφιξη και τη χαλάρωση -Αυτό προκαλεί φθορά στην επιφάνεια/στην απέναντι επιφάνεια
Ανακοίνωση

Το εξαιρετικά αξιόπιστο θετικό κλείδωμα κατά του ξεβιδώματος έχει επαληθευτεί με εφαρμογή δυναμικού φορτίου (κραδασμοί) σε όλο τον άξονα της βίδας σε πολλές πρακτικές δοκιμές.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Κατασκευή μηχανών και συστημάτων, τεχνολογία κίνησης, τεχνολογία μεταφοράς, επαγγελματικά οχήματα, χωματουργικά μηχανήματα, κατασκευή οχημάτων, γεωργική τεχνολογία, βιομηχανία τροφίμων κ.λπ.

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8,2 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

16,2 mm

Ύψος (h1)

2,4 mm

Πάχος (s1)

1,4 mm

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων

Ελάχ./Μέγ. σκληρότητα Vickers, HV

420-510 HV

Επιφάνεια

Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

480 h

Μορφή

K

Κατάλληλη για

Ηλεκτρικά αγώγιμες συνδέσεις

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας

Λειτουργία ασφάλισης

Ενσωμάτωση διάταξης ασφάλισης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες