Πιστόλι εφαρμογής με πεπιεσμένο αέρα Juniorfix
Πιστόλι εφαρμογής με πεπιεσμ. αέρα, Juniorfix
ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΦΥΣΙΓΓ.JUNIORFIX 310ML
Αρ. είδους 0703891310
EAN 4052703473946
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εύχρηστο
Χαμηλό βάρος, μικρές διαστάσεις και εργονομικό σχήμα
Περιστρεφόμενος ρυθμιστής πίεσης στη λαβή για αργή και γρήγορη εξώθηση
Πρόσθετη μικρορρύθμιση της ταχύτητας ροής μέσω της σκανδάλης.
Βέλτιστη δυνατότητα κινήσεων
Πεταλούδα στη βαλβίδα ταχείας ενεργοποίησης
Προστασία π.χ. των εξαρτημάτων παροχής αέρα και απλός καθαρισμός
Πλήρως κλειστό περίβλημα
Η μέση κατανάλωση στα πιστόλια πεπιεσμένου αέρα είναι περίπου 7,2 λίτρα/λεπτό.
Προσοχή: Η μέγιστη πίεση για την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών είναι 6 bar.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλη για | Φυσίγγιο 310 ml |
Ικανότητα παροχής | 7,2 l/min |
Μήκος | 238 mm |
Σπείρωμα σύνδεσης | 1/4 ίντσας |
Βάρος μηχανήματος | 0,47 kg |
Μέγ. πίεσης λειτουργίας | 10 bar |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!