Υποδήματα ασφαλείας Jogger One S1P
Υπόδημα ασφαλείας S1P Jogger One
ΥΠΟΔΗΜΑ JOGGER ONE S1P ΜΑΥΡΟ Ν.36
Αρ. είδους M416113036
EAN 4251012158333
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σουέτ με επένδυση υφάσματος
- Υφασμάτινη επένδυση με οπές αερισμού
- Χαλύβδινο προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων, υφασμάτινη ενδιάμεση σόλα ανθεκτική στη διείσδυση υλικών
- Εξωτερική σόλα PU/RPU SRC, άνετο πλάτος 10,5
- Πρόσθετο ζευγάρι κορδόνια, κατασκευάζεται στην Ευρώπη
- Περίπου 570 g ανά υπόδημα στο μέγεθος 42
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 36 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Σουέτ με δικτυωτά ένθετα |
Κατηγορία ασφαλείας | S1P |
Πρότυπα | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Άλλο πρότυπο | SRC |
Πλάτος πέλματος | 10,5 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Μέγεθος πέδιλου, Ην. Βασίλειο | 3,5 |
Μέγεθος πέδιλου, E.E. | 36 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!