Βίδα Jamo plus 4 CSMP για στερέωση με ρυθμιζόμενη απόσταση Επιψευδαργυρωμένο μερικό σπείρωμα που φτάνει έως κάτω από την κεφαλή, για προσαρμογή της φρεζάτης κεφαλής με θύλακες φρεζαρίσματος
Jamo plus 4 CMP επιψ. χάλ., μερ.σπ., θύλ. φρεζ. RW
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ΑΥΤ/ΤΗ-CSMP-RW40-A3K-6X60/29









Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στην κεφαλή RW
- Περισσότερη ισχύς λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής στη μύτη
- Περισσότερη σταθερότητα, εργασία με ένα χέρι, τοποθέτηση ακριβείας χάρη στη σφικτή εσοχή και στην τέλεια εφαρμογή της μύτης
- Λιγότερες αλλαγές μυτών, μία μύτη για πολλές διαμέτρους βιδών
- Συμβατότητα με την προηγούμενη κεφαλή AW
Μόνιμη στερέωση του εξαρτήματος προς σύνδεση
- Σταθερή σύνδεση δύο ξύλινων τεμαχίων μέσω των δακτυλιοειδών αυλακώσεων στερέωσης που βρίσκονται στο κάτω μέρος της κεφαλής με διάμετρο μεγαλύτερη από τη διάμετρο της βίδας
- Προσαρμογή του διάκενου μεταξύ των δύο τεμαχίων με αντίθετη περιστροφή της βίδας ώστε να οπισθοχωρήσει
Μέγιστη αξιοπιστία της βιδωτής σύνδεσης χάρη στο ασύμμετρο μονό σπείρωμα
- Βέλτιστη αντιστοίχιση του άκρου του τρυπανιού και της γεωμετρίας του σπειρώματος
- Εξαιρετική αγκύρωση στο ξύλο χάρη στην ασύμμετρη διάταξη των παρειών του σπειρώματος
Ακριβής τοποθέτηση και πολύ καθαρή διάτρηση χάρη στο προηγμένο άκρο τρυπανιού κεντραρίσματος
- Τοποθέτηση και διάτρηση χωρίς πριονίδια
- Μέγιστη απόδοση διάτρησης και ακριβής διαδικασία διάτρησης μέσω κοπτικών άκρων διάτρησης (παρόμοια με τα τρυπάνια Forstner)
- Ακριβής τοποθέτηση σε σκληρές επιφάνειες χωρίς ολίσθηση χάρη στην ακίδα κεντραρίσματος
- Γρήγορο βίδωμα χάρη στην ομαλή αρχή του σπειρώματος
Υψηλές τιμές αντοχής και ελατότητα
- Η προσαρμοζόμενη θερμική κατεργασία εγγυάται υψηλές τιμές αντοχής και υψηλή ελατότητα
- Μην χρησιμοποιείτε τη βίδα σε εφαρμογές όπου υπάρχει απευθείας έκθεση στις καιρικές συνθήκες ή σε δωμάτια με υγρασία με περιβάλλοντα που περιέχουν αέριο χλώριο. Σε περίπτωση χρήσης σε εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικούς χώρους με συνεχή έκθεση σε υψηλά επίπεδα υγρασίας, πρέπει να χρησιμοποιείτε βίδες ανοξείδωτου χάλυβα ASSY 4 A2 ή A4 και βίδες ανοξείδωτου χάλυβα HCR, εάν η ατμόσφαιρα περιέχει χλώριο
- Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 4, ASSYplus 4 και ASSYplus 4 FT είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλο και ξύλινα υλικά. Σε εφαρμογές με πλαστικά αγκύρια όπου η φέρουσα ικανότητα μπορεί επίσης να μειωθεί, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (άκρο με ραβδώσεις φρεζαρίσματος, άκρο διάτρησης, αυλάκωση αυτοκαθαρισμού κ.λπ.), όπως οι βίδες JAMO 4 CS, ASSY D με φρεζάτη ή με πομπέ κεφαλή
Με έγκριση ETA-11/0190
Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ)
Φύλλα δεδομένων(X)
Για συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για προσαρμογή
Η σταθερή σύνδεση δύο ξύλινων τεμαχίων επιτυγχάνεται όταν η τοποθέτηση γίνεται μέσω των δακτυλιοειδών αυλακώσεων στερέωσης που βρίσκονται στην κάτω πλευρά της κεφαλής με διάμετρο μεγαλύτερη από τη διάμετρο της βίδας. Η μόνιμη στερέωση του τεμαχίου προς σύνδεση και η αντίθετη περιστροφή της βίδας για οπισθοχώρηση επιτρέπει την προσαρμογή της απόστασης μεταξύ των τεμαχίων.
Για εφαρμογές κατηγορίας χρήσης 1 και κατηγορίας χρήσης 2 (από ∅ > 4 mm)
- Επιφανειακή προστασία υψηλής ποιότητας, ψευδάργυρος, μπλε αδρανοποιημένος χωρίς χρώμιο (VI), πάχος στρώματος 8 µm
- Κατάλληλο για την κατηγορία χρήσης 1 (εσωτερικοί χώροι) και από ∅ > 4 mm για την κατηγορία χρήσης 2 (χώροι με υγρασία ή καλυμμένοι εξωτερικοί χώροι) σύμφωνα με το πρότυπο EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Η απαίτηση κατάταξης στην κατηγορία T2/C2 ικανοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο prEN 14592:2017 (D)
- Οι βίδες JAMO είναι εγκεκριμένες για ημι-στατικά φορτία
- Για βέλτιστη χρήση της βίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέγεθος άκρου RW