Ροδέλα ωμέγα Για οπές διάτρησης, σχήμα JS, DIN 472, απλός ανοξείδωτος χάλυβας JS
DIN 472 φωσφατ., λαδωμένος χάλ. ελατηρίων, τύπ. JS
(ΕΠ)ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ DIN472 70Χ3
Αρ. είδους 043970 3
EAN 4054458137388
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για οπές | 70 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης | 73 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 74,5 mm |
Πλάτος κρίκου (a1) | 9 mm |
Πλάτος (b1) | 6,2 mm |
Πάχος (s1) | 3 mm |
Πρότυπα | DIN 472 |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |
Σχεδίαση | Σχεδίαση για βαριά χρήση |
Μορφή | JS |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |