Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας, εσωτερική οδόντωση, σχήμα J Ανοξείδωτος χάλυβας DIN 6798. Με εσωτερική οδόντωση.

DIN 6798, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα J
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔ.ΡΟΔ. DIN6798A4 J 6.4FORΜ6

Αρ. είδους 0432164

EAN 4038898264231

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας, εσωτερική οδόντωση, σχήμα J Ανοξείδωτος χάλυβας DIN 6798. Με εσωτερική οδόντωση.

Αρ. είδους 0432164

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα
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
DIN 6798

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

J

Σχεδίαση

Εσωτερική οδόντωση

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M6

Εσωτερική διάμετρος (d1)

6,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

11 mm

Ύψος

2,1 mm

Πάχος

0,7 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες