Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας, εσωτερική οδόντωση, σχήμα J DIN 6798, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K). Με εσωτερική οδόντωση.
DIN 6798, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα J
ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ DIN6798 J Γ/Β D3,2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 6798 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | J |
Σχεδίαση | Εσωτερική οδόντωση |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M3 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 3,2 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 6 mm |
Ύψος | 1,2 mm |
Πάχος | 0,4 mm |