Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας, εσωτερική οδόντωση, σχήμα J Ανοξείδωτος χάλυβας DIN 6798 A2. Με εσωτερική οδόντωση.

DIN 6798, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα J
ΡΟΔΕΛΑ SER DIN6798 A2 J D3,2

Αρ. είδους 0431132
EAN 4058794891485
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
Πρότυπα

DIN 6798

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

J

Σχεδίαση

Εσωτερική οδόντωση

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M3

Εσωτερική διάμετρος (d1)

3.2 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

6 mm

Ύψος

1.2 mm

Πάχος

0.4 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες