Οδοντωτή ροδέλα, εσωτερική οδόντωση, τύπος J DIN 6797, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 6797, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα J
ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ DIN6797 J Γ/Β D3,2
Αρ. είδους 04243
EAN 4011231371667
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι οδοντωτοί δίσκοι είναι ελατηριωτά στοιχεία στερέωσης και λειτουργούν μέσω της δράσης του αξονικού τους ελατηρίου.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 6797 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | Τύπος J |
Σχεδίαση | Εσωτερική οδόντωση |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M3 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 3,2 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 6 mm |
Ύψος (h1) | 0,8 mm |
Πάχος | 0,4 mm |