Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οδοντωτή ροδέλα, εσωτερική οδόντωση, τύπος J DIN 6797, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 6797, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα J
ΡΟΔΕΛΑ DIN6797 J Γ/Β A2K D17,0

Αρ. είδους 042416
EAN 4011231371612

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι οδοντωτοί δίσκοι είναι ελατηριωτά στοιχεία στερέωσης και λειτουργούν μέσω της δράσης του αξονικού τους ελατηρίου.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

DIN 6797

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

Τύπος J

Σχεδίαση

Εσωτερική οδόντωση

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M16

Εσωτερική διάμετρος (d1)

17 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

26 mm

Ύψος (h1)

2.4 mm

Πάχος

1.2 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες