Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας, εσωτερική οδόντωση, σχήμα J DIN 6797, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
DIN 6797, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα J
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔ ΡΟΔΕΛ Α2DIN6797 J10,5
Αρ. είδους 043102210
EAN 4058794901726
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 6797 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | Τύπος J |
Σχεδίαση | Εσωτερική οδόντωση |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M10 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 10,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 18 mm |
Ύψος (h1) | 1,8 mm |
Πάχος | 0,9 mm |