Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ωμέγα Για οπές διάτρησης, σχήμα J, DIN 472, απλός ανοξείδωτος χάλυβας

DIN 472, απλός ανοξείδωτος χάλυβας
ΔΑΚΤΥΛ. EΣ. ΑΣΦΑΛ ΑΞΟΝΩΝ DIN472 8

Αρ. είδους 0489028
EAN 4058794927856

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ωμέγα Για οπές διάτρησης, σχήμα J, DIN 472, απλός ανοξείδωτος χάλυβας

Αρ. είδους 0489028

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Διάμ ≤100 mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1,4122 mm

  • Διάμ >100 mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1,4310 mm
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για οπές

8 mm

Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

8,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d1)

8,7 mm

Πλάτος κρίκου (a1)

2,4 mm

Πλάτος (b1)

1,1 mm

Πάχος (s1)

0,8 mm

Πρότυπα

DIN 472

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4122

Επιφάνεια

Απλός

Σχεδίαση

Τυπική σχεδίαση

Μορφή

J