Ροδέλα ωμέγα Για οπές διάτρησης, σχήμα J, DIN 472, απλός ανοξείδωτος χάλυβας
DIN 472, απλός ανοξείδωτος χάλυβας
ΔΑΚΤΥΛ.EΣ.ΑΣΦΑΛ ΑΞΟΝΩΝ DIN472 24X1.2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διάμ ≤100 mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1,4122 mm
- Διάμ >100 mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1,4310 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για οπές | 24 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης | 25,2 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 25,9 mm |
Πλάτος κρίκου (a1) | 4,3 mm |
Πλάτος (b1) | 2,6 mm |
Πάχος (s1) | 1,2 mm |
Πρότυπα | DIN 472 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4122 |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Τυπική σχεδίαση |
Μορφή | J |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |