Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ωμέγα Για οπές διάτρησης, σχήμα J, DIN 472, απλός ανοξείδωτος χάλυβας

DIN 472, απλός ανοξείδωτος χάλυβας
ΔΑΚΤΥΛ.EΣ.ΑΣΦΑΛ.ΑΞΟΝΩΝ DIN472 110X4

Αρ. είδους 048902110
EAN 4058794793468

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ωμέγα Για οπές διάτρησης, σχήμα J, DIN 472, απλός ανοξείδωτος χάλυβας

Αρ. είδους 048902110
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
  • Διάμ ≤100 mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1,4122 mm

  • Διάμ >100 mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1,4310 mm
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για οπές

110 mm

Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

114 mm

Εξωτερική διάμετρος (d1)

117 mm

Πλάτος κρίκου (a1)

10,4 mm

Πλάτος (b1)

9 mm

Πάχος (s1)

4 mm

Πρότυπα

DIN 472

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2, 1,4310

Επιφάνεια

Απλός

Σχεδίαση

Τυπική σχεδίαση

Μορφή

J