Ροδέλα ωμέγα Για οπές διάτρησης, σχήμα J, DIN 472, απλός ανοξείδωτος χάλυβας
DIN 472, απλός ανοξείδωτος χάλυβας
ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛΙΣ ΑΞΟΝΩΝ DIN472 J35X1,5
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διάμ ≤100 mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1,4122 mm
- Διάμ >100 mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1,4310 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για οπές | 35 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης | 37 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 37,8 mm |
Πλάτος κρίκου (a1) | 5,4 mm |
Πλάτος (b1) | 3,4 mm |
Πάχος (s1) | 1,5 mm |
Πρότυπα | DIN 472 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4122 |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Τυπική σχεδίαση |
Μορφή | J |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |