Ροδέλα ωμέγα Για οπές διάτρησης, σχήμα J, DIN 472, απλός ανοξείδωτος χάλυβας
DIN 472, απλός ανοξείδωτος χάλυβας
ΔΑΚΤΥΛ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΞΟΝΩΝ DIN472 J20X1
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διάμ ≤100 mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1,4122 mm
- Διάμ >100 mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1,4310 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για οπές | 20 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης | 21 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 21,5 mm |
Πλάτος κρίκου (a1) | 4,1 mm |
Πλάτος (b1) | 2,3 mm |
Πάχος (s1) | 1 mm |
Πρότυπα | DIN 472 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4122 |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Τυπική σχεδίαση |
Μορφή | J |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |