Ροδέλα ωμέγα Για οπές διάτρησης, σχήμα J, DIN 472, απλός ανοξείδωτος χάλυβας
DIN 472, απλός ανοξείδωτος χάλυβας
ΕΣ.ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α2 DIN472 J 50X2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διάμ ≤100 mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1,4122 mm
- Διάμ >100 mm, ανοξείδωτος χάλυβας 1,4310 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για οπές | 50 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης | 53 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 54,2 mm |
Πλάτος κρίκου (a1) | 6,5 mm |
Πλάτος (b1) | 4,6 mm |
Πάχος (s1) | 2 mm |
Πρότυπα | DIN 472 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4122 |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Τυπική σχεδίαση |
Μορφή | J |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |