Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ιμάντας πρόσδεσης με καστάνια, δύο τεμάχια Σχεδίαση βαρέος τύπου με διπλό γάντζο σχήματος J

Ιμάντας με καστ., δύο τμχ., γάντζ. DS, βαρέος τύπ.
ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΙΠΛΟ ΓΑΝΤΖΟ 50ΜΜX6Μ

Αρ. είδους 5713922552
EAN 4062856204144

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για μεσαία φορτία

Προϊόν κατάλληλο επίσης για ισχυρότερους κρίκους πρόσδεσης

Ανακοίνωση
  • Επιπλέον, τα αγαθά προς στερέωση πρέπει να τοποθετούνται πάνω σε αντιολισθητικά υποστρώματα

  • Οι ιμάντες πρόσδεσης με έγχρωμο λουρί δεν είναι 100 % ανεξίτηλοι

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 12195-2



Με πιστοποίηση GS

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για επαγγελματικές και ιδιωτικές εφαρμογές στερέωσης φορτίων σε επιβατικά οχήματα, τρέιλερ, φορτηγά παλετών, ημιφορτηγά παραδόσεων κ.λπ.

Σχεδίαση

Δύο τεμαχίων

Πλάτος (B)

50 mm

Μήκος (L)

6 m

Μήκος σταθερού άκρου

0,5 m

Μήκος ασύνδετου άκρου

5,5 m

Μέγιστη επιμήκυνση ιμάντα πρόσδεσης

5 %

Επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού LC στην πρόσδεση

2000 daN

Επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού LC κατά την απευθείας έλξη

1000 daN

Προ-φορτίο

220 daN

Δύναμη χειρός με καστάνια

50 daN

Πιστοποίηση προϊόντος

Πιστοποιημένη ασφάλεια GS

Υλικό

PES - Πολυεστέρας

Σχήμα του γάντζου

Γάντζος με διπλή μύτη

Χρώμα

Κόκκινο

Πρότυπα

EN 12195-2

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 100 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες