Πλαίσιο μονού τοιχώματος Integra H85
Σύστ. τοπ. πλαισ. μον. τοιχώμ., τυπ. συρτ. Integra
ΣΥΣΤ ΣΥΡΤΑΡ INTEGRA 350MM ΛΕΥΚΟ 85MM
INTEGRA
Αρ. είδους F084074952
EAN 4048539285341

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πλάτος τοποθέτησης: 31 mm
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστικό μήκος | 350 mm |
Τύπος απόσπασης | Μερική προέκταση |
Ύψος | 85 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 30 kg |
Χρώμα | Αμιγές λευκό RAL 9010 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!