Πλαίσιο μονού τοιχώματος Integra H85
Σύστ. τοπ. πλαισ. μον. τοιχώμ., τυπ. συρτ. Integra
ΠΛΑΪΝΑ-INTEGR-R9010-H85MM-NL275
INTEGRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πλάτος τοποθέτησης: 31 mm
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστικό μήκος | 275 mm |
Τύπος απόσπασης | Μερική προέκταση |
Ύψος | 85 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 30 kg |
Χρώμα | Αμιγές λευκό RAL 9010 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!