Πλαίσιο μονού τοιχώματος Integra H53
Σύστ. τοπ. πλαισ. μονού τοίχου, κάτω συρτ. Integra
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ INTEGRA ΛΕΥΚΟ
INTEGRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πλάτος τοποθέτησης: 31 mm
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστικό μήκος | 500 mm |
Τύπος απόσπασης | Μερική προέκταση |
Ύψος | 53 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 30 kg |
Χρώμα | Αμιγές λευκό RAL 9010 |
Υλικό | Χάλυβας |