Πλαίσιο μονού τοιχώματος Integra H149
Πλαίσιο μον τοιχ., σύστ. ψηλού συρτ. Integra 149
ΣΥΣΤ.ΣΥΡΤ INTEGRA400MMΛΕΥΚΟ149ΜΜ
INTEGRA

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πλάτος τοποθέτησης: 31 mm
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστικό μήκος | 400 mm |
Τύπος απόσπασης | Μερική προέκταση |
Ύψος | 149 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 30 kg |
Χρώμα | Αμιγές λευκό RAL 9010 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!