Πλαίσιο μονού τοιχώματος Integra H149
Πλαίσιο μον τοιχ., σύστ. ψηλού συρτ. Integra 149
ΣΥΣΤ ΣΥΡΤ. INTEGRA 550MM ΛΕΥΚΟ 149ΜΜ
INTEGRA
Αρ. είδους F084075173
EAN 4048539285495

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πλάτος τοποθέτησης: 31 mm
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστικό μήκος | 550 mm |
Τύπος απόσπασης | Μερική προέκταση |
Ύψος | 149 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 30 kg |
Χρώμα | Αμιγές λευκό RAL 9010 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!