Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαίσιο μονού τοιχώματος Integra H117

Πλαίσιο μον τοιχ., σύστ. ψηλού συρτ. Integra 117
ΣΥΣΤ ΣΥΡΤ. INTEGRA 550MM ΛΕΥΚΟ 117ΜΜ
INTEGRA

Αρ. είδους F084075137
EAN 4048539285440

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαίσιο μονού τοιχώματος Integra H117

Αρ. είδους F084075137
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
Συρτάρι μισού ύψους
  • Πλάτος τοποθέτησης: 31 mm

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστικό μήκος

550 mm

Τύπος απόσπασης

Μερική προέκταση

Ύψος

117 mm

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

30 kg

Χρώμα

Αμιγές λευκό RAL 9010

Υλικό

Χάλυβας

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Συρόμενο μπροστινό στήριγμα Integra

ΣΥΣΤ ΣΤΕΡ. SLIDE-ON ΑΡΙΣΤΕΡΟ INTEGRA

Για βίδωμα σε ύψος πλαισίου H85/H117/H149
x 1 Ποσότητα
Συρόμενο μπροστινό στήριγμα Integra

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡ. SLIDE-ON ΔΕΞΙΟ INTEGRA

Για βίδωμα σε ύψος πλαισίου H85/H117/H149
x 1 Ποσότητα
Κουμπωτό μπροστινό στήριγμα

ΕΜΠΡ ΣΤΕΡ ΒΙΔΩΤΗ ΤΟΠΟΘ ΑΡΙΣΤ INTEGRA

Για βίδωμα σε ύψος πλαισίου H85/H117/H149
x 10 Ποσότητα
Κουμπωτό μπροστινό στήριγμα

ΕΜΠΡ ΣΤΕΡ ΒΙΔΩΤΗ ΤΟΠΟΘ ΔΕΞΙΑ INTEGRA

Για βίδωμα σε ύψος πλαισίου H85/H117/H149
x 10 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες