Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαίσιο μονού τοιχώματος Integra H117

Πλαίσιο μον τοιχ., σύστ. ψηλού συρτ. Integra 117
ΣΥΣΤ.ΤΡΑΒ ΜΟΝ ΤΟΙΧ INTEGRA 400MM
INTEGRA

Αρ. είδους F084075133

EAN 4048539285419

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαίσιο μονού τοιχώματος Integra H117

Αρ. είδους F084075133
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
Συρτάρι μισού ύψους
  • Πλάτος τοποθέτησης: 31 mm

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστικό μήκος

400 mm

Τύπος απόσπασης

Μερική προέκταση

Ύψος

117 mm

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

30 kg

Χρώμα

Αμιγές λευκό RAL 9010

Υλικό

Χάλυβας

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Συρόμενο μπροστινό στήριγμα Integra

ΣΥΣΤ ΣΤΕΡ. SLIDE-ON ΑΡΙΣΤΕΡΟ INTEGRA

Για βίδωμα σε ύψος πλαισίου H85/H117/H149
x 1 Ποσότητα
Συρόμενο μπροστινό στήριγμα Integra

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡ. SLIDE-ON ΔΕΞΙΟ INTEGRA

Για βίδωμα σε ύψος πλαισίου H85/H117/H149
x 1 Ποσότητα
Κουμπωτό μπροστινό στήριγμα

ΕΜΠΡ ΣΤΕΡ ΒΙΔΩΤΗ ΤΟΠΟΘ ΑΡΙΣΤ INTEGRA

Για βίδωμα σε ύψος πλαισίου H85/H117/H149
x 10 Ποσότητα
Κουμπωτό μπροστινό στήριγμα

ΕΜΠΡ ΣΤΕΡ ΒΙΔΩΤΗ ΤΟΠΟΘ ΔΕΞΙΑ INTEGRA

Για βίδωμα σε ύψος πλαισίου H85/H117/H149
x 10 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες