Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μποτάκια ασφαλείας Image S3 FLEXITEC® ESD

Μποτάκια ασφαλείας S3 FLEXITEC Image
ΜΠΟΤΑΚΙ S3 IMAGE FLEXITEC N.38

Αρ. είδους M022077038
EAN 4250856246671

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μποτάκια ασφαλείας Image S3 FLEXITEC® ESD

Αρ. είδους M022077038
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
Αυτά τα ελαστικά και αντιολισθητικά μποτάκια ασφαλείας παρέχουν μέγιστη άνεση σε κάθε βήμα. Παρέχουν επίσης σπορ εμφάνιση.
  • Διαπνέον σουέτ, υφασμάτινα ένθετα

  • Επένδυση από ύφασμα

  • Χαλύβδινα προστατευτικά καλύμματα δακτύλων, χαλύβδινα προστατευτικά κατά της διάτρησης

  • Αντιολισθητική εξωτερική σόλα SRC PU, τυπικό πλάτος 10,5

  • Τεχνολογία FLEXITEC®, DGUV 112-191 (BGR 191), σόλα με 2 πλάτη, ESD

  • Περίπου 600 g/μποτάκι για το μέγεθος 42
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Μέγεθος

38

Υλικό πέδιλων, επάνω

Σουέτ με επένδυση υφάσματος

Κατηγορία ασφαλείας

S3

Πρότυπα

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , DGUV 112-191

Πλάτος πέλματος

11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους)

Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος

Χάλυβας

Μέγεθος πέδιλου, Ην. Βασίλειο

5

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κορδόνια υποδημάτων

ΚΟΡΔΟΝΙΑ MODYF ΜΑΥΡΟ Ν.90

Αυτά τα ανθεκτικά κορδόνια υποδημάτων είναι διαθέσιμα σε τρία μήκη. Συνιστώμενη ενέργεια: Υποδήματα ασφαλείας με ενίσχυση: μήκος 90 cm, μπότες: μήκος 120-150 cm (ανάλογα με το ύψος του ποδιού).
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες