Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ψαλίδι Ideal με λεπίδες καρβιδίου

Ψαλίδι λαμαρίνας Ideal με λεπίδες καρβιδίου βολφραμίου
ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ L260MM
ZEBRA

Αρ. είδους 071303 135
EAN 4046778756486

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ψαλίδι λαμαρίνας τύπου μοχλού για συνεχή κοπή και κοπή περιγραμμάτων

Στρογγυλεμένη λαβή κατασκευασμένη από πλαστικό 2 τμημάτων


Εμποδίζει το γλίστρημα του χεριού



Η κάτω λαβή είναι κατασκευασμένη από 1 πλαστικό υλικό


Τα δάχτυλα γλιστρούν πάνω από την κάτω λαβή κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο



Το ύψος της λαβής εμποδίζει το γλίστρημα του ψαλιδιού λαμαρίνας από το χέρι σας


Ασφαλής καθοδήγηση του ψαλιδιού λαμαρίνας



Μεγάλη διάρκεια ζωής


  • Κεφαλή κοπής κατασκευασμένη από ειδικό ανοξείδωτο χάλυβα, σφυρηλατημένο

  • Επαγωγικά σκληρυμένες ακμές κοπής


Ένθετες λεπίδες από συγκολλημένο καρβίδιο


Βελτιωμένη απόδοση κοπής και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής



Γεωμετρία επιφανειών κοπής χωρίς οδόντωση


Ελάχιστη απαιτούμενη δύναμη, η λαμαρίνα δεν γλιστρά



Μετάδοση κίνησης με μοχλό


Μεγάλη ισχύς κοπής με εφαρμογή ελάχιστης δύναμης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανικό για κοπή ανοξείδωτου χάλυβα.

Σχεδίαση

Κοπή με το αριστερό χέρι

Μήκος (L)

260 mm

Μήκος κόψης

28 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής σε μεταλλικό φύλλο

1.8 mm

Μέγ. ικανότητα κοπής σε ανοξείδωτο χάλυβα

1.2 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες