Φούτερ Idaho
Φουτερ IDAHO
ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ ΜΠΛΕ NAVY M W?RTH
Αρ. είδους 9500000529
EAN 4056807032504
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Χωρίς Ραφές
- Με λάστιχο στη μέση και στα μανίκια
- Λογότυπο Würth μπροστά αριστερά στο στήθος
- Διαθέσιμο σε: Μαύρο, Κόκκινο, Γκρι, Μπλε Navy και Μπλε Royal
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε Navy |
Μέγεθος | M |
Υλικό | 70% βαμβάκι, 30% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 300 |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία |