Μπλούζα Κοντό Μανίκι Ibiza
Μπλουζα μακο κοντο μανικι IBIZA
ΜΑΚΟ ΚΜ COTTON 100% ΜΠΛΕ ROYAL XXL
Αρ. είδους 9500000610
EAN 4056807033389
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κοντό μανίκι
- Λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης
- Λογότυπο Würth μπροστά αριστερά στο στήθος
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Βασιλικό μπλε |
Μέγεθος | XXL |
Υλικό | 100% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 145 |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία |