Μπλούζα Κοντό Μανίκι Ibiza
Μπλουζα μακο κοντο μανικι IBIZA
ΜΑΚΟ ΚΜ COTTON 100% ΜΑΥΡΟ 3XL
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κοντό μανίκι
- Λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης
- Λογότυπο Würth μπροστά αριστερά στο στήθος
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 3XL |
Υλικό | 100% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 145 |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία |