Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επένδυση πλευρικού τοιχώματος

Επένδυση πλευρικού τοιχώματος, ξύλινη
ΠΛΑΙΝΗ ΕΠΕΝΔ.ΞΥΛΟΥ IVECO DAILY L4H3

Αρ. είδους 0963240083

EAN 4053479648958

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επένδυση πλευρικού τοιχώματος

Αρ. είδους 0963240083
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
Λειτουργεί ως μέσο προστασίας του χώρου φόρτωσης κατά της φθοράς

Κατασκευή ακριβώς σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οχήματος



Από ανθεκτικό καπλαμά λεύκας


Πάχος: 4 mm



Επιφάνεια


Μπροστινή επικάλυψη σε λευκό/γκρι, πίσω πλευρά χωρίς επεξεργασία



Πέντε συγκολλημένες στρώσεις


Συμμορφώνεται με το IF 20, εκπομπές φορμαλδεΰδης κατηγορίας E1



Περιλαμβάνει υλικά στερέωσης και εξαρτήματα σύνδεσης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Iveco

Κατάλληλο για τύπο οχήματος

Daily L4/H3

Έτος κατασκευής

Από το 2014

Μεταξόνιο

4100 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

26,000 kg

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες