Γράσο γενικής χρήσης IV
Γράσο γενικής χρήσης IV NSF
ΓΡΑΣΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ IV 400G-NSF
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πληροί τις απαιτήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα VDI 2700 Blatt 15 και VDI 2700 Blatt 9
Τα αντιολισθητικά υποστρώματα Regupol® υπερκαλύπτουν αυτήν την ελάχιστη απαίτηση κατά 15–50%, ανάλογα με το συνδυασμό υλικών
Ανθεκτικά στην ακτινοβολία UV, στο χλωριούχο νάτριο, στα καύσιμα κ.λπ.
Απλός καθαρισμός: τίναγμα, ηλεκτρική σκούπα, πλύσιμο και, εφόσον χρειάζεται, πλυστικό υψηλής πίεσης
- Εξοικονόμηση χρόνου και υλικού καθώς, ανάλογα με τις διαστάσεις, υπάρχει δυνατότητα στερέωσης 2 παλετών ώστε να μην ολισθαίνουν με χρήση ενός υποστρώματος
- Μπορούν να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με τον κώδικα ΕΑΚ 070299 τηρώντας τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή ζημιών σε εμπορεύματα ή ως επιστρώματα
Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 135924), πληροί τις απαιτήσεις του USDA 1998 H1. Το προϊόν μπορεί να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα για τεχνικούς λόγους.
Τα γράσα παρέχονται μέσα σε πλαστικά φυσίγγια! Τα πλαστικά φυσίγγια βελτιώνουν την αποθήκευση (εμποδίζουν τη στάλαξη του γράσου στις υψηλές θερμοκρασίες). Τα φυσίγγια πρέπει να αποθηκεύονται όρθια σε δροσερό και ξηρό μέρος! Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του οχήματος, του μηχανήματος και του συγκροτήματος.
Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 135924), πληροί τις απαιτήσεις του USDA 1998 H1. Το προϊόν μπορεί να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα για τεχνικούς λόγους.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Συνθετικό γράσο υψηλής απόδοσης με λευκά στερεά λιπαντικά για τη βιομηχανία τροφίμων.
Καθαρίστε το σημείο λίπανσης σχολαστικά πριν από την πρώτη πλήρωση. Εφαρμόστε μια λεπτή και ομοιόμορφη στρώση στα εξαρτήματα προς λίπανση. Πρέπει να τηρείτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή! Αποφύγετε την ανάμειξη με άλλα γράσα, αν αυτό είναι εφικτό. Σε περίπτωση χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο η ελάχιστη τεχνικά απαιτούμενη ποσότητα.
Βάρος περιεχομένου | 0,4 kg |
Δοχείο | Φυσίγγιο |
Βάση σαπουνιού | Σύνθετο AL |
Κωδικός λιπαντικού | KPFHC2R-40 |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -45 to 180 °C |
Χρώμα | Λευκό |
Βαθμίδα NLGI/συνθήκες | 2 / με DIN 51818 |
Ιξώδες λαδιού βάσης, κινηματικό/συνθήκες | 350 mm²/s / στους 40°C |
Σημείο ελάχ. σταλαγμού/συνθήκες | 250 °C / σύμφωνα με το DIN ISO 2176 |
Ελάχ./Μέγ. διείσδυση εργασίας/συνθήκες | 285 x 0,1 mm-285 x 0,1 mm / σύμφωνα με το DIN ISO 2137 |
Περίοδος/κατηγορία αντιδιαβρωτικής προστασίας | Κατηγορία διάβρωσης 0 |
Φορτίο συγκόλλησης VKA | 3000 N |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Βάση λαδιού | Συνθετικό |
Σύστημα λίπανσης | Γράσο |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Πυκνότητα | 0,981 g/cm³ |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού | στους 40°C |
Συνθήκες σημείου σταλαγμού | σύμφωνα με το DIN ISO 2176 |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | -45 °C |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 180 °C |
Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή | 200 °C |
Συνθήκες διείσδυσης εργασίας | σύμφωνα με το DIN ISO 2137 |
Συνθήκες για κατηγορία NLGI | με DIN 51818 |
Συνθήκες περιόδου αντιδιαβρωτικής προστασίας | σύμφωνα με το DIN 51802, δοκιμή SKF Emcor |
Συνθήκες για φορτίο συγκόλλησης VKA | σύμφωνα με το DIN 51350-4, δοκιμή VKA (Ινστιτούτο για μηχανές εσωτερικής καύσης) |
Χωρίς ρητίνη | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς οξέα | Ναι |
Χωρίς AOX | Ναι |
Απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα | Ναι |
Χλωρικό | Όχι |
Αντίσταση σε | Νερό, Αλμυρό νερό, Οξύ, Αλισίβα |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!