Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με επίπεδη ημιστρογγυλή κεφαλή με κολάρο και εξαγωνική υποδοχή

ISO 7380-2, χάλυβας 010.9 με νιφ. ψευδ., ασημί
ΒΙΔΑ ISO7380/2 010.9 ZFSHL M6X25

Αρ. είδους 425346 25
EAN 4056807150956

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με επίπεδη ημιστρογγυλή κεφαλή με κολάρο και εξαγωνική υποδοχή

Αρ. είδους 425346 25

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 7380-2, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSHL)

Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για συναρμολόγηση επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.



Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFSHL είναι:


  • Διάμετρος ≥ M6 - 480 h*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*


  • * Κατευθυντήριες τιμές: Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:


    • Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, με λίπανση προσαρμοσμένη στον συντελεστή τριβής.

    • Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09μ – 0,14μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης

    Ανακοίνωση

    Λόγω της γεωμετρίας της κεφαλής τους, αυτές οι βίδες έχουν περιορισμένη αντοχή, βλ. DIN EN ISO 898-1

    Πληροφορίες προϊόντος

    Φύλλα δεδομένων(X)

    Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

    M6

    Μήκος (l1)

    25 mm

    Διάμετρος κεφαλής (dc)

    13,6 mm

    Ύψος κοπής (k1)

    3,3 mm

    Εσωτερική οδήγηση

    HS4

    Πρότυπα

    ISO 7380-2

    Υλικό

    Χάλυβας

    Κατηγορία ιδιοτήτων

    010.9

    Επιφάνεια

    Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

    Τύπος κεφαλής

    Πολύ μεγάλη κεφαλή με κολάρο

    Λεπτομέρειες κεφαλής

    Με κολάρο

    Τύπος μετάδοσης κίνησης

    Εξαγωνική υποδοχή

    Τύπος σπειρώματος

    Μετρικό σπείρωμα

    Μορφή σπειρώματος

    Τυπικό μετρικό σπείρωμα

    Σχεδίαση σπειρώματος

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Προϊόν κατασκευών

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Έγκριση