Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδη ροδέλα — Σειρά μεγάλου μεγέθους

ISO 7093-1, χάλυβας 200 HV, ψευδάργυρος-νικέλιο
ΡΟΔΕΛΑ-ISO7093/1-200HV-(ZNSH)-5

Αρ. είδους 5150060205
EAN 4065232240835

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 7093-1, χάλυβας 200 HV, ψευδάργυρος-νικέλιο, ασημί (ZNSH)

Ροδέλες με επιψευδαργύρωση και ασημί επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZNSH) χωρίς χρώμιο (VI), κατάλληλες για εφαρμογές με μεγάλο κίνδυνο διάβρωσης. Αποτελούν την τέλεια οπτική και λειτουργική προσθήκη για τις βίδες και τα παξιμάδια του προγράμματος, που διαθέτουν επιφάνεια με ασημί επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZNSHL).



Αντοχή στη διάβρωση:



  • Ροδέλες για ≥ M2–360h*

  • Ροδέλες για ≥ M4–600h*

  • Ροδέλες για ≥ M10–720h*


  • *Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS


Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:



  • Η αντοχή στη διάβρωση είναι περίπου 720 ώρες έναντι της διάβρωσης του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227- NSS

  • Δεν περιέχει χρώμιο (VI)

  • Θερμική αντοχή έως 120 °C

  • Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης

  • Λειτουργικό και διακοσμητικό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M5

Εσωτερική διάμετρος (d1)

5,3 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

15 mm

Πάχος (h1)

1 mm

Πρότυπα

ISO 7093-1

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Ψευδάργυρος νικέλιο άργυρος

Σκληρότητα Vickers, HV

200 HV

Σχεδίαση

Με μεγάλη εξωτερική διάμετρο