Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδες ροδέλες με μεγάλη εξωτερική διάμετρο

ISO 7093-1, χάλυβας 200 HV γαλβανισμένος εν θερμώ
ΡΟΔΕΛΑ ISO7093 1 200HV Θ/Γ 12

Αρ. είδους 04169112
EAN 4055375641798

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 7093-1, γαλβανισμένος χάλυβας με εμβάπτιση εν θερμώ 200 HV
  • Προϊόν κατηγορίας Α

  • Κατηγορία σκληρότητας 200 HV

  • Αντικαθιστά το DIN 9021
ΑνακοίνωσηΤο πρότυπο DIN 9021 αντικαταστάθηκε από το διεθνές πρότυπο DIN EN ISO 7093-1. Τα ονομαστικά μεγέθη 2,5 και 7 δεν περιλαμβάνονται πλέον στο πρότυπο DIN EN ISO 7093-1 και συνεπώς παραμένουν έγκυρα ως DIN 9021. Τα μεγέθη κλειδιών διαμέτρων M10, M12, M14 και M22 στο πρότυπο DIN EN ISO 4014 έχουν αλλάξει στο πρότυπο DIN 931. Γι' αυτόν το λόγο, τα προϊόντα με αυτές τις διαμέτρους συμμορφώνονται και με τα δύο πρότυπα DIN 931 και DIN EN ISO.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M12

Εσωτερική διάμετρος (d1)

13 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

37 mm

Πάχος (h1)

3 mm

Πρότυπα

ISO 7093-1

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Σκληρότητα Vickers, HV

200 HV